千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の キッチン・調理用品
千羽鶴印(エンテック)の 保存容器・調味料入れ
千羽鶴印(エンテック)の ストッカー
ハイパック手付き保存容器 小判型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88695467
品番
S80
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
小麦粉、みその保存に。電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます)。
材質
(本体)ポリプロピレン、(フタ)EVA樹脂
サイズ
小
容量(mL)
1230
材質(本体)
ポリプロピレン
間口W×奥行D×高さH(mm)
180×102×120
材質(フタ)
EVA樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
9-0236-0901
TKG品番(2017)
6-0216-0901