950 スナップパック タケヤ化学工業 丸形 88695521

スナップパック

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)990 注文コード88695521 品番950
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

耐熱温度:本体 -20℃〜140℃ フタ -30℃〜70℃。抗菌

材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン 容量(mL)990 形状丸形 質量(kg)142 耐熱温度(℃)(本体)-20〜+140、(蓋)-30〜+70 直径×高さ(mm)148× 85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88695537
2023-02-09
用途:
味噌仕込みに
農・林・水産業

密閉できる口の狭い容器を探しました。サイズ選びが難しかったですがこちらの素材は内容が見えて良いと思います。蓋の溝が浅くて開閉も楽です。蓋を洗うのも楽だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88695555
2018-09-25
用途:
塗装の残りの保存など
建設業・工事業

密閉感があり、また片手で簡単に開け閉めが出来るところが良い。

対象商品:
88695546
2020-03-09
用途:
消毒用シート入れ
製造業

専用の容器が品切れの為、代用品として購入しました。若干、蓋の開け閉めが面倒ですが、満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする