TLO-55Ag ユニック・タイトロック(抗菌) アスベル 88695616

ユニック・タイトロック(抗菌)

(18件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード88695616品番TLO-55Ag
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

パッキン付4点ロックで確実に密閉。鮮度を逃さず汁漏れを防ぎます。
便利な容量目盛付きです。
銀イオン抗菌加工。
パッキンが取り外せて洗えます。
電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)

容量(mL)4600形状角形材質(本体)PP(ポリプロピレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×227×177機能ロック付き耐熱温度(℃)-20℃~+140℃材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(パッキン)シリコーンゴムTKG品番9-0232-0208TKG品番(2017)6-0212-0409電子レンジ○(蓋除く)
注意
※レンジでのご使用時には、フタを外して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途: 食品保存
サービス業

食品を安心して保存できます。
作りがしっかりしていますし使いやすいのでリピート購入しています。

1が参考にしています
2025-09-03
用途: 器具の保管
教育・研究機関

密封が強力で使いやすい。サイズがちょうどよく複数個使って整理するのにちょうどよい。

2025-05-15
用途: 液体の冷凍
飲食業

しっかりカチっと嵌って液漏れしません。
耐久性はまだわかりませんが、満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 10069866
2024-05-14
用途: パーツ保管

グリースを塗布したパーツの保管にしようしています。サイズ(特に高さ)がピッタリでしたので良かったです。

対象商品 : 10069857
2023-07-27
用途: 給食の運搬
教育・研究機関

給食の運搬に使ってますが、汁物もこぼれず運べるのでよい

対象商品 : 88695625
2021-11-11
用途: 赤ちゃんのおしりふきの保管

ストック用に赤ちゃんのおしりふきの保管に使用している。

1が参考にしています
対象商品 : 10069857
2020-06-07
用途: ミシン用裁縫材の収納予定だったが・・・
その他業種

・・・内寸が微妙で キッチンの食品用にシフト。
質は及第点で 他社製より安い、多用する場合
小さくない要素だろう。
角のアールが大きい為 好みは別れそうだが、
収めた食材をスプーンで・・・ と云った場合は
その分取り出し易いか。
他製品と異なりフタに装飾が無い為、シーンを
選ばないのは良い。

対象商品 : 10069875
2020-08-25
用途: 水溶液の保存
医療・福祉・介護関連業

逆さまにしても短時間なら漏れませんが
横向きに置いて10分ぐらいすると じわっと漏れてきます
通常使用では問題にならないと思います
パッキンもつけ外しがし易く洗いやすい商品でした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする