曜日別特売
335190 フリゴベールスクエアー ボルミオリ・ロッコ 88696133

※製造時期によりデザインが異なる場合がございます。

フリゴベールスクエアー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)340
内容量1個注文コード88696133品番335190
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ボルミオリ・ロッコボルミオリ・ロッコの沿革はガラスの歴史。1825年パルマに最初の工場を設立以来、その発展の中で常に機械と素材、そしてデザインにあたり革新を取り入れてきました。
古来からのガラス名匠の知識と情熱を現代的工業プロセスと一体化させる優れた技能で、イタリアのみならず国際市場でも「メイド・イン・イタリア」の秀逸さをアピールし愛用されています。
イタリアボルミオリ・ロッコ 【フリゴベール】材質:本体/ガラス フタ/ポリプロピレン(耐熱温度70℃)酸に強いガラス製のストッカーです。マリネなどに真価を発揮し、にんにく料理も安心です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×110×52タイプスクエア形状角形サイズ10容量(mL)340TKG品番9-0241-0601TKG品番(2017)6-0220-0301
注意
※電子レンジ、オーブンには使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする