- キッチンペッタ チェックふせん3色セット アオト印刷 88696815 - キッチンペッタ チェックふせん3色セット アオト印刷 88696815

キッチンペッタ チェックふせん3色セット

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88696815 品番-
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

キッチンぺッタで厨房のミス、ムダを改善。食材の情報を明記する事でミスをなくし、作業効率を向上させる貼って剥がせるキッチンぺッタメモです。消費期限が分からなくなり、廃棄する事になる食材を1つ1 つ個別に管理しますので消費期限不明がなくなります。貼って剥がせる!付箋の特徴を活かして使用済みのキッチン ぺッタを管理ノートや日報に貼り、食材の入出庫管理に役立 ちます。一枚ずつ剥がして使用するブロックタイプですので、剥離ゴ ミが出ないので異物混入の心配もありません。食品包装に適した無蛍光紙と、人体・環境に優しい水性糊を 使用しています。

材質クラフト 間口W×奥行D(mm)23×60 商品構成アソート TKG品番9-0242-1301 TKG品番(2017)6-0221-1401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-24
用途:
開封後の食品の管理
飲食業

付箋の方が冊子タイプになっているため場所も取らず使いやすいだろうと思って購入したのですが粘着力が弱く、(特に食品に使用するため、使用状況によっては外装に結露が発生し拭いた後であったり・・・と、シールを貼る環境に適していない場合が多い)付箋は貼って剥がせて便利な反面、全く貼り付かないことの方が多く、失敗でした。セロテープで留めればいいのかもしれませんが異物混入対策を考えるとやりたくありません。せめて、強粘着にしていただければもう少し貼り付くのではないかと考えられるのですが、今後そういったタイプの付箋も開発していただけると幸いです。もしくはロールタイプのシールで同じものをお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする