千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の キッチン・調理用品
千羽鶴印(エンテック)の 保存容器・調味料入れ
千羽鶴印(エンテック)の シール容器・フードコンテナ
パルスレンジ容器 角
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
1670
注文コード
88697077
品番
PL1002W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
パルスレンジ 蓋をしたまま電子レンジOK!。別売りの目皿<APL09>をセットすれば蒸し料理もOK!。洗浄機対応。電子レンジ対応材質:本体・ツマミ:ポリプロピレン 蓋:ポリカーボネイト
容量(mL)
1670
形状
角形
間口W×奥行D×高さH(mm)
153×136×64
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-0224-0402
電子レンジ
○