レンジワン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88697235 品番 R22
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

レンジワン 。蓋をしたまま電子レンジOK!材質:本体・蓋:ポリプロピレン耐熱温度:-30℃〜140℃。洗浄機対応。電子レンジ対応

容量(mL)780 形状角形 間口W×奥行D×高さH(mm)166×116×65 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0244-1005 TKG品番(2017)6-0224-1005 電子レンジ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88697271
2019-12-24
用途:
電子レンジでの温め
株式会社ディア中津川 様

電子レンジ対応容器だったので注文しました
繰り返し使用しても容器はしっかりしています
ただケチャップやカレーなど入れて温めると色付きしてしまいます
その点を改良されると満点

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする