曜日別特売
R30 レンジワン 千羽鶴印(エンテック) 88697262

レンジワン

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(mL)1550
内容量1個注文コード88697262品番R30
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

レンジワン 。蓋をしたまま電子レンジOK!材質:本体・蓋:ポリプロピレン耐熱温度:-30℃~140℃。洗浄機対応。電子レンジ対応

容量(mL)1550形状角形間口W×奥行D×高さH(mm)230×163×65RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0244-1008TKG品番(2017)6-0224-1008電子レンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: タッパー
その他業種

通常タッパーは蓋をはずしてレンジに掛ける者が多いが、蓋をしたままでレンジが使用できるのでとても便利で満足しています。

対象商品 : 88697271
2019-12-24
用途: 電子レンジでの温め
株式会社ディア中津川

電子レンジ対応容器だったので注文しました
繰り返し使用しても容器はしっかりしています
ただケチャップやカレーなど入れて温めると色付きしてしまいます
その点を改良されると満点

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする