3/22より値下げ!現場を応援

真空保存庫 VMタイプ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88698461 品番 VM1B
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別) 値下げ
1,198

高真空で鮮度をキープ!
85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。
真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。
PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。

容量(mL)640 材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム 外径×高さH(Φmm×mm)122×103 TKG品番9-0247-0501 TKG品番(2017)6-0227-0401
注意
※ポンプは、別売りの真空保存庫用ポンプVP-1B<APV22>を ご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88698477
2022-10-13
用途:
真空保存用に。
教育・研究機関

思った通りのものでした。一緒に購入した「真空ポンプ」で真空にするのが、大変簡単でした。これも色々探していました。

対象商品:
88698461
2022-03-18
用途:
厨房での食品保存
医療・福祉・介護関連業

サイズのバリエーションがもう少し増えれば使いやすいと思う
使用方法も簡便で性能的にはほぼ満足できる

2020-07-22
用途:
野菜の保存
その他業種

茹でた野菜やサラダ用にカットした野菜を数日保存するのに使ってます。
しっかり真空されている感じがあり数日間野菜の鮮度がほとんど落ちずに美味しく食べられます。
いろいろ真空容器を試しましたが
こちらの製品が一番コスパが良いように思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88698477
2020-07-16
用途:
漬物を漬ける
製造業

複数購入して、一つは漬物用に、一つはペットフードの保存に使用しています。
ポンプもしやすく、使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
88698461
2020-05-04
用途:
料理の保存
医療・福祉・介護関連業

料理の保存に使っています。ナッツの保存によいです。

1人が参考にしています
対象商品:
88698477
2017-01-22
用途:
コーヒー豆の保存
その他業種

コーヒー豆の保存に使っていますが風味が長持ちして良いです。
ただパッキン部分にゴミなどを挟むとすぐに真空でなくなってしまうのでこまめにゴミを挟んでいないか見る必要があります、それはいいのですがゴミを取り除きにくいのが難点です。

対象商品:
88698477
2016-03-22
用途:
毎日生野菜を朝食にしているので2日分野菜をスライスして手抜きします。

実はアルミのもっと高額なのもを使っています。
もう一つ必要なので欲しいと思っていたところ
お値段が安いのですぐに購入決めました。
蓋を占めることにより密閉する商品もありますが
この品のように後で空気を抜く商品には新鮮度でかなわないと
日頃思っていました。
どこよりも安価に購入できてよかったです。
これから使い始めます。
良かったら3つ目購入して遠方に一人住まいしている息子に送ります。。

対象商品:
88698461
2016-02-06
用途:
試料の保管
国立大学法人熊本大学 様

食品用ですが,安価に実験試料の保管に使えるので便利です.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする