真空保存庫 VSタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88698495 品番 VS2B
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

高真空で鮮度をキープ!
85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。
真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。
PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。

容量(mL)340 材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム 外径×高さH(Φmm×mm)102×103 TKG品番9-0247-0602 TKG品番(2017)6-0227-0502
注意
※ポンプは、別売りの真空保存庫用ポンプVP-1B<APV22>を ご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88698495
2021-01-14
用途:
食材の保存
卸売・小売業

少量の食材の保存のためにシリーズの中では一番小さいものを購入したのですが
それでも高さがあるため冷蔵庫の棚の高さによっては入らないところがあります
この半分くらいの高さのものを作っていただきたいです

真空保存できるのは食材の劣化を遅らせることができて安心です

2人が参考にしています
対象商品:
88698495
2021-01-18
用途:
樹脂成形

2液を混合する樹脂成形時の液体の真空脱泡が手軽に出来て重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
88698495
2019-05-05
用途:
減圧状態の再現
教育・研究機関

ポンプと一緒に購入。大気圧の可視化のために使いました。マシュマロや風船が膨らんだり戻ったりして分かりやすかった。

1人が参考にしています
対象商品:
88698495
2015-09-04
用途:
食品保存

簡単に、空気を抜くことが出来ます。

対象商品:
88698486
2016-06-24
用途:
砂糖を入れます
港北クッキング 様

真空?って疑いたくなる程度の真空でした。残念!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする