C60S 真空キャップ 細口ビン用 加藤産業 88698513

真空キャップ 細口ビン用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード88698513品番C60S
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

開栓後のビンを真空パック!
ワイン等の長期保存に最適です。
ビンにのせ、ポンプで空気を抜くだけでOK!

材質(蓋)耐熱ポリプロピレン樹脂、(ストッパー)耐熱PS樹脂、(シリコン弁)シリコンゴム、(円盤型パッキン)ミラストマー樹脂タイプ細口ビン用外径×高さH(Φmm×mm)44×22TKG品番9-0247-0801TKG品番(2017)6-0227-0701
注意
※ポンプは、別売りの真空保存庫用ポンプVP-1B<APV22>を ご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88698513
2020-07-08
用途: 液体食品保存
植竹泰子その他業種

何センチの蓋に使用できるのか分かりませんでした。使用方法を詳しく書いて欲しいです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらはワイン等のビンの口にご使用いただけます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする