940006 ル・パルフェ ガラス ボーカルジャー デニオ 88698671 940006 ル・パルフェ ガラス ボーカルジャー デニオ 88698671

ル・パルフェ ガラス ボーカルジャー

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88698671 品番 940006
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

パッキン材質:天然ゴムガラスビンに食材を入れ保存する方法しかなかった時代より、ル・パルフェ社はフランス、シャンパーニュ地方の街、ランスで創業し発展を続けています。1935年の創業より、ル・パルフェの密封ビンは変わらぬ高い品質で、お客様から信頼をいただいています。砂がガラスビンとなり、天然のゴムはオレンジのパッキンへと姿を変え、ル・パルフェの象徴的な密封ビンとして生まれ変わります。ル・パルフェは創業時から変わらず情熱的に密封ビンの製造に取り組んでいます。煮沸真空保存の手順1.食器用洗剤を使って、お湯で良く洗い、よく乾燥させます。2.ビンに食材と保存液(マリネ液など)を入れます。 保存液を注ぐときは、ビンに印された満水線を超えないように、 或いはビンの口から下2cmは空ける様に注意してください。3.ゴムパッキンをはめ、金具をしっかりはめます。 ゴムパッキンははめる前にお湯にくぐらせるとはめやすく なります。4.鍋に密封ビンと水をビンの上2-3cmくらいかぶるように 入れます。鍋とビンが直接触れないように布を引いてください。 煮沸時間はビンの容量やレシピによって異なります。煮沸は必ず水から行って下さい。沸騰した状態で密封ビンを 入れますと破損する恐れがあります。5.煮沸が終わりましたら、火をとめてそのまま常温まで冷まします。 真空密閉されたビンはフタが密閉し、簡単には開きません。 この方法で衛生的に食材の長期保存が可能になります。

容量(mL)3000 口径(Φmm)110 直径×高さ(mm)140×285 TKG品番9-0249-0107 TKG品番(2017)6-0229-0107
注意
※パッキンは一度脱気保存で使用したら、次に使う場合は新しい ものにお取替えください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88698644
2023-02-25
用途:
アロマのクレイの粉の保存用
卸売・小売業

大きさも厚みもちょうど良くしっかりしていて
重宝しそうです。

対象商品:
88698662
2016-04-06
用途:
食品管理

がっちりとした作りで悪くない密封ビン

ル・パルフェのエンブレムはおしゃれだが
透明度、歪みなどを考えるとかなり悪く、星硝のセラーメイトあたりの競合製品と比べると雲泥の差がある

というか、もう製造時ガラスを擦り切った跡のようなギザついた痕跡がある
なのでディスプレイ用に中に何かを詰めたいという時は注意が必要

こういった製品はボトルアクアリウムなどにも需要があるようだが
この製品はそういった透明度や歪みのなさが要求される用途には全く向かない

ただし、肉厚にできてはいるので耐久性は良いかもしれない
純粋に保存瓶として使うのであれば問題無いだろう

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする