149220 フィド ジャー ボルミオリ・ロッコ 88698976 149220 フィド ジャー ボルミオリ・ロッコ 88698976

フィド ジャー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88698976 品番 149220
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

たしかな品質とサイズバリエーションが豊富で様々用途に合わせてお使いいただけるフィドジャー。
定番で人気の商品です。

容量(mL)1000 材質ガラス 口内径(Φmm)85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×106×160 口外径(Φmm)95 TKG品番9-0251-0105 TKG品番(2017)6-0231-0105

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88698951
2022-04-20
用途:
ナッツのはちみつ漬け用に

しっかりとした瓶で、形もお洒落。ゴムパッキン、ストッパー付きで良い物でした。普段、コーヒーかジャムの瓶しか見ない私には新鮮でした。

対象商品:
88698994
2023-01-25
用途:
検査に使用
製造業

しっかりした作りで使い易かったです。
種類も豊富なので他のサイズも購入を検討しています。

対象商品:
88698951
2021-04-03
用途:
パイプたばこの保存
大原総合研究所合同会社 様 (サービス業)

しっかり密閉されるのでパイプたばこの保存に使用してます。一番小さいサイズの商品ですと50g缶の煙草を入れるのにちょうどよいですし、吸い続けてたばこ葉が最後のほうになっても指でまだつかみやすいので重宝してます。

対象商品:
88698976
2020-12-26
用途:
オーディオのノイズ低減材を入れるため
自動車・二輪車・自転車関連業

金属たわしを入れるための容器として活用しました。ガラス製の容器は振動しにくく、とても使いやすいので重宝しています。

対象商品:
88698976
2020-12-14
用途:
オーディオのノイズ低減材を入れるため
自動車・二輪車・自転車関連業

ガラス瓶としての強度も充分であり、使いやすい商品でした。

対象商品:
88699003
2019-05-29
用途:
梅ジュース、レモンジュース作りに
その他業種

シンプルな見た目が良く、密封性もしっかりあります。果実ジュースを作る時はまたリピートしたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88698967
2017-05-27
用途:
保存ビンとして

問題ございませんがパッキンのシリコンを交換用で購入出来れば完璧です。

2人が参考にしています
対象商品:
88698951
2017-01-05
用途:
食品の保存

ピクルスやナッツのはちみつ漬けに使用しています。とても使いやすく
衛生的で可愛いです。買い足し決定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする