349750 クアトロスタッジオーニ ジャー ボルミオリ・ロッコ 88699055 349750 クアトロスタッジオーニ ジャー ボルミオリ・ロッコ 88699055

クアトロスタッジオーニ ジャー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88699055 品番 349750
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

材質:ガラス製

容量(mL)500 口径(Φmm)70 直径×高さ(mm)90×136 TKG品番9-0251-0203 TKG品番(2017)6-0231-0203

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88699064
2015-08-22
用途:
シロップ、果実酒等の容器

この商品は、低価格、中価格、高価格の3種類のうち中価格として購入しました。
低価格を2本、高価格を1本、それと中価格を2本の購入です。
デザイン、コスト的に満足です。
飾っておいてもよろしいのではないでしょうか?

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする