Arcoroc ビッククラブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88699125 品番 34818
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
容量(L)1.5 材質本体: ソーダガラス、パッキン: ポリエチレン 質量(kg)0.689 直径×高さ(mm)135×205 TKG品番9-0252-0701 TKG品番(2017)6-0232-0701

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする