Arcoroc ビッククラブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88699134 品番 34819
在庫数量:残り4点
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別) アウトレット
¥3,3982,798
容量(L)2 材質本体: ソーダガラス、パッキン: ポリエチレン 質量(kg)0.779 口径容器口径(内径):107mm 直径×高さ(mm)135×245 TKG品番9-0252-0702 TKG品番(2017)6-0232-0702

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする