ワールドクリエイト
ワールドクリエイトの キッチン・調理用品
ワールドクリエイトの 保存容器・調味料入れ
ワールドクリエイトの 保存用ガラス瓶
アンカーホッキング ストレートジャー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88699152
品番
49916
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
容量(L)
2.8
材質
ソーダガラス
質量(kg)
1.7
外径×高さH(Φmm×mm)
183×210
口内径(Φmm)
145
TKG品番
9-0252-0802
TKG品番(2017)
6-0232-0802