アンカーホッキング ストレートジャー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88699161 品番 49917
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
容量(L)3.8 材質ソーダガラス 質量(kg)1.9 外径×高さH(Φmm×mm)180×260 口内径(Φmm)145 TKG品番9-0252-0803 TKG品番(2017)6-0232-0803

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88699161
2022-02-17
用途:
焼き菓子の保存・陳列
株式会社ハルニコ 様 (サービス業)

割れ物で大きなものなので無事に届くか心配でしたが、問題なく配送されました。ガラスの風合いがよく、大きさも手頃で、カフェの雰囲気作りに大変役立っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする