ワールドクリエイト
ワールドクリエイトの キッチン・調理用品
ワールドクリエイトの 保存容器・調味料入れ
ワールドクリエイトの 保存用ガラス瓶
アンカーホッキング ストレートジャー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88699177
品番
49918
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
容量(L)
7.6
材質
ソーダガラス
質量(kg)
4
外径×高さH(Φmm×mm)
232×340
口内径(Φmm)
188
TKG品番
9-0252-0804
TKG品番(2017)
6-0232-0804