18-0キャップ ガラス保存びん

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88699292 品番 228120
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

サビにくいステンレス製のねじ蓋式キャップですので、 中身に関係なく安心してご使用できます。

容量(mL)1800 材質本体:ソーダライムガラス フタ:SUS430 直径×高さ(mm)120×217 TKG品番9-0251-0601 TKG品番(2017)6-0231-0501

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88699301
2024-06-16
用途:
ピューレの保存
飲食業

前回、同メーカーの大きいサイズを買いました。
梱包もしっかりしているので安心して注文しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする