カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の キッチン・調理用品
カンダ[厨房用品]の 保存容器・調味料入れ
カンダ[厨房用品]の シール容器・フードコンテナ
テラコッタ 切立容器L 蓋付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88700157
品番
-
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
容量(mL)
125
材質
耐熱性磁器
形状
丸形
外径×高さH(Φmm×mm)
79×52
内径×深さ(mm)
71×35
TKG品番
9-0248-0901
TKG品番(2017)
6-0228-1401