フレッシュロック 角型

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88700202 品番 -
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

蓋が透明なトライタン樹脂を使用しているので、上面から見て内容物が確認できます。

容量(L)1.4 形状角型 材質(本体)飽和ポリエステル樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×109×180 機能ロック機能付き 耐熱温度(℃):-20℃〜60℃ 材質(ハンドル)- 材質(フタ)上蓋/トライタン樹脂、中蓋/ポリプロピレン 材質(パッキン)シリコン TKG品番9-0253-0705 TKG品番(2017)6-0233-0604
注意
※2.7Lと4.0Lは取っ手付です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88700202
2022-10-05
用途:
インスタントコーヒーの容器
サービス業

インスタントコーヒーの詰め替えを入れる容器として購入。
いままでは、インスタントコーヒーの大瓶に詰め替えていたけど、口が少し小さいので入れにくいのと、どうしても湿気で底の方が固まっていました。
このフレッシュロックは、片手で開け閉めできて、湿気を防いでくれます。
サイズ選びに悩みましたが、欲しいサイズよりひと回り大きい物を選びました。
少し置き場所をとるけど、口が大きくなって補充が楽になりました。
100円ショップにもありそうな気がしましたが、これを買って良かったと思っています。

対象商品:
88700202
2020-12-21
用途:
掃除用クエン酸入れ
運輸・通信業

この大きいサイズを粉せっけん入れとしてずっと使っています。湿気て固まらず開けやすくて気に入っているので、掃除用のクエン酸の容器として購入。大きさも丁度良くて中身の量が外と上からも確認出来ていいとも思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88700175
2020-10-19
用途:
釣り

片手で開け閉めしてフタが外れないのは本当に便利。
水を入れて逆さにしても漏れないし
首に紐をかける事もできる。
シール容器なんて100均やスーパーにも有るけど
両手で開け閉めして
フタが外れて行方不明になるのばかりだったからね。
ただし、モノタロウ様のシール容器のカテゴリーは
数が多くて探すのに苦労した。

1人が参考にしています
対象商品:
88700175
2020-09-25
用途:
自宅用
運輸・通信業

同じものをすでに持っていて専用のスプーンが欲しくて購入のついでに追加で買いました。割引効いたのでお安く買えてよかったです。
物は軽くて蓋も透明なのでパッと見で中身が分かるのがいいです。

対象商品:
88700175
2019-11-20
用途:
塩、片栗粉、ドライイースト等の調味料入れ
製造業

湿気や虫を防げるのがいい。更に、湿気対策には珪藻土スティック、調味料を救う際には、同メーカーから出ている計量スプーンを使用すると便利です。

対象商品:
88700227
2018-12-18
用途:
粉製品の保存
テスコ株式会社 様

洗剤の保存に利用しています。気密性も高く良い商品です。角形なので収納もしやすいです。他のサイズも用途によって購入を検討しています。

対象商品:
88700193
2018-07-20
用途:
お菓子の保存
サービス業

購入後に洗い、外で自然乾燥してたのですが、家族が食器乾燥器に入れてしまい変形させてしまいました。なので昨日同じ商品を注文しました。到着が楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品:
88700175
2016-07-23
用途:
調味料入れ
有限会社澤田運輸 様

四角いので無駄なスペースがありません。
どこよりも安かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする