314720 スイング ボトル ボルミオリ・ロッコ 88700342 314720 スイング ボトル ボルミオリ・ロッコ 88700342

スイング ボトル

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)1000 注文コード88700342 品番314720
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

オリーブオイルにハーブを入れて風味をつけるために使用したり、アルコールにフルーツを入れ、フルーツ酒作りに。
醤油に様々なものなどを入れたりして、和食の隠し味等にする調味料用としてもご使用できます。

容量(mL)1000 材質ガラス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×82×315 TKG品番9-0251-0302 TKG品番(2017)6-0231-0302

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88700342
2018-06-13
用途:
液体の詰め替え用

一升瓶で購入したしょうゆ等詰め替え用に購入しました。
1L入る細いビンはなかなか見当たらないので、MonotaRoさんで購入できるのは有難いです。

2人が参考にしています
対象商品:
88700342
2015-07-14
用途:
梅酒を作ったので入れる予定だった

届いた品物の梱包・運搬・取扱い注意表示の仕方が悪く、10本買ったが2本が割れていた。残った8本の瓶の栓をしめようとしたら、1本だけがどうしても跳ね返って、栓を閉めることができなかった。破損した瓶の栓を代用し解決したが、2本が割れて運搬されたことで、開けた瞬間に室内にガラス破片が散らばり、畳の目に入ってしまい、掃除するのが大変な作業となってしまいました。
 箱に余裕がありすぎて、中身が動き回ったのかもしれません。箱の真下にはクッション材はなく、上下に動けば割れる可能性は高かったと思います。

9人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございませんでした。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする