PET食品ボトル 角ミネラルシリーズ ミネラル 角

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88700613 品番 -
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
容量(mL)1000 材質PET 質量(g)49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×258 TKG品番9-0254-1601 TKG品番(2017)6-0234-1401

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-05
用途:
素粒水による磁場管理
有限会社健康科学 様 (サービス業)

スクエアな形なので部屋の隅などに置きやすく目立ちにくいので重宝しています。

対象商品:
88700613
2023-08-10
用途:
油の小分け
卸売・小売業

大容量の油を小分けするために注文しました。
しっかり目のPET素材でとても良かったです。
またリピートすると思います。

対象商品:
88700613
2020-05-19
用途:
アルコール一時保管
共栄設備 様

問題なく使用出来ました、見映えも満足です、価格も満足の範囲です

1人が参考にしています
対象商品:
88700622
2019-11-03
用途:
規格外品のミニトマトジュースを入れて冷凍保存!
その他業種

春までミニトマト100%ジュースを確保です。ペットボトル容器は冷凍保存用に使ったのですが、厚さも丁度良く破損の心配も無いようですので満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
88700613
2018-07-30
用途:
お米の冷蔵保存に

お米の冷蔵保存のために使っています。1リットル入りですが、5合がちょうど納まります。普通のペットボトルよりも肩が張っているせいか、お米を出すときに出やすい気がします。また買い足します。

1人が参考にしています
対象商品:
88700613
2020-04-23
用途:
消毒薬の保管
医療・福祉・介護関連業

次亜塩素酸水の原液を薄めてこのボトルに入れて保管します。利用する際にはスプレー容器などに移して使用します。

1人が参考にしています
対象商品:
88700622
2019-04-15
用途:
湧水の補給に使用
製造業

薄いので繰り返し使うとすぐにべこべこになってしまいました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする