TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの ボール・ざる・漬物・米びつ
TKGの ボウル
ボール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88700805
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
18-8ステンレススチール ボール業務用ステンレス素材で最も多く使用されている素材です。十分な耐食性がある定番グレードです。
材質
ステンレススチール
呼び寸法(cm)
11
容量(L)
0.39
板厚(mm)
0.5
外径×深さ(Φmm×mm)
120× 51
TKG品番
9-0255-0201
TKG品番(2017)
6-0235-0301