77 18-8ボール

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)13 注文コード88701051 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,270
この商品は呼び寸法など12種類から選べます 他の種類を見る

18-8ステンレススチール ボール業務用ステンレス素材で最も多く使用されている素材です。十分な耐食性がある定番グレードです。

材質18-8ステンレス 呼び寸法(cm)13 容量(L)0.5 板厚(mm)0.6 外径×深さ(Φmm×mm)150× 50 TKG品番9-0256-0601 TKG品番(2017)6-0235-0801

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88701112
2022-07-31
用途:
調理器具
有限会社知床観光興業 様 (飲食業)

おおき過ぎず.このサイズを探してました。2個買ってしまいまいた。

対象商品:
88701094
2017-05-23
用途:
現場備品

大きさ・重さも期待通りで良いのですがコスト面で厳しい。

1人が参考にしています
対象商品:
88701164
2019-07-02
用途:
米加工食品
有限会社冨野山製作所 様 (製造業)

良い この製品は30年つかっております今までは近くの金物店で買っていました店が廃業しました

対象商品:
88701094
2016-11-19
用途:
マフィンを作る時や肉や魚に下味をつけるとき。

程よく広く浅いので、材料がうまく浸かります。大きすぎず深すぎないので流しが効率よく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする