77 18-8ボール

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88701103 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,060 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

18-8ステンレススチール ボール業務用ステンレス素材で最も多く使用されている素材です。十分な耐食性がある定番グレードです。

材質18-8ステンレス 呼び寸法(cm)27 容量(L)3.7 板厚(mm)0.7 外径×深さ(Φmm×mm)290×105 TKG品番9-0256-0606 TKG品番(2017)6-0235-0806

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88701112
2022-07-31
用途:
調理器具
有限会社知床観光興業 様 (飲食業)

おおき過ぎず.このサイズを探してました。2個買ってしまいまいた。

対象商品:
88701094
2017-05-23
用途:
現場備品

大きさ・重さも期待通りで良いのですがコスト面で厳しい。

1人が参考にしています
対象商品:
88701164
2019-07-02
用途:
米加工食品
有限会社冨野山製作所 様 (製造業)

良い この製品は30年つかっております今までは近くの金物店で買っていました店が廃業しました

対象商品:
88701094
2016-11-19
用途:
マフィンを作る時や肉や魚に下味をつけるとき。

程よく広く浅いので、材料がうまく浸かります。大きすぎず深すぎないので流しが効率よく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする