カラーライン ボール

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88701261 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

カラーライン部:抗菌剤配合特殊焼付塗装

呼び寸法(cm)11 容量(L)0.36 ブルー 板厚(mm)0.5 内径×深さ(mm)110×50 TKG品番9-0257-0102 TKG品番(2017)6-0236-0102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88701593
2024-12-07
用途:
ボールを色分けし、ピンクは肉用にしました。
西濃学園 様 (教育・研究機関)

しっかりしていて、使いやすいです。
いろんな大きさを揃えたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする