※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの ボール・ざる・漬物・米びつ
TKGの ボウル
カラーライン ボール
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88701313
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
カラーライン部:抗菌剤配合特殊焼付塗装
呼び寸法(cm)
13
容量(L)
0.57
色
イエロー
板厚(mm)
0.5
内径×深さ(mm)
130×52
TKG品番
9-0257-0107
TKG品番(2017)
6-0236-0107