※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラーライン ボール

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88701514 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

カラーライン部:抗菌剤配合特殊焼付塗装

呼び寸法(cm)27 容量(L)4.55 イエロー 板厚(mm)0.7 内径×深さ(mm)270×103 TKG品番9-0257-0127 TKG品番(2017)6-0236-0127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88701593
2024-12-07
用途:
ボールを色分けし、ピンクは肉用にしました。
西濃学園 様 (教育・研究機関)

しっかりしていて、使いやすいです。
いろんな大きさを揃えたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする