アルマイト ボール

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88702196 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
呼び寸法(cm)15 容量(L)0.75 質量(kg)0.05 外径×深さ(Φmm×mm)161× 56 TKG品番9-0258-0301 TKG品番(2017)6-0237-0301

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88702214
2023-05-01
用途:
食品製造
製造業

食品製造の工程で原料を小分けにしやすい。器の中で滑るので工程を進めやすい。

対象商品:
88702205
2021-10-07
用途:
菓子製造
洋菓子の店 モンレーブ 様 (卸売・小売業)

なかなか売っていなかったので 見つけてよかった
昔のより酸に弱い気がしますが

対象商品:
88702223
2020-03-16
用途:
(@学食)厨房からテーブルごとに配膳→生徒がつぎ分けるため、おかずごとに配缶
個人のお客様

配缶するのに大量買いしました。手ごろな大きさで、しかも比較的安価だったので、助かりました。

対象商品:
88702196
2019-09-09
用途:
水分量の確認

問題はありません。大量注文の場合、納期がかかります。この場合、工場から直接発送となるためか、時間を要します。大量注文にももう少し迅速に対応いただけると助かります。
商品の品質自体には何ら不満はありません。繰り返し購入をさせていただいています。

対象商品:
88702205
2021-09-02
用途:
菓子製造
洋菓子の店 モンレーブ 様 (卸売・小売業)

昔のアルマイトボールより 酸での穴あきが早いように思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする