UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の ボール・ざる・漬物・米びつ
UK(三宝)の ボウル
UK21-0 深型ボール
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(cm)
30
注文コード
88702765
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
呼び寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法(cm)
30
容量(L)
11.5
板厚(mm)
7
外径×深さ(Φmm×mm)
320×190
TKG品番(2017)
6-0237-1108