UK18-8深型ボール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88702774 品番 9905015
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質18-8ステンレス 呼び寸法(cm)15 容量(L)0.8 板厚(mm)6 外径×深さ(Φmm×mm)162× 65 TKG品番9-0258-0801 TKG品番(2017)6-0237-0601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする