UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の ボール・ざる・漬物・米びつ
UK(三宝)の ボウル
UK18-8深型ボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88702783
品番
9905018
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
呼び寸法(cm)
18
容量(L)
1.2
板厚(mm)
6
外径×深さ(Φmm×mm)
195× 70
TKG品番
9-0258-0802
TKG品番(2017)
6-0237-0602