曜日別特売
121506011226 18-8ボール 柳宗理 88702957

18-8ボール

(3件のレビュー)
10日以内出荷10日以内出荷とは
呼び寸法(cm)19
容量(L)1.2
内容量1個注文コード88702957品番121506011226
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

柳宗理デザインシリーズ機能的で飽きのこないシンプルデザイン

材質18-8ステンレス呼び寸法(cm)19容量(L)1.2外径×深さ(Φmm×mm)185× 77TKG品番9-0065-1203TKG品番(2017)6-0055-1203
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-22
用途: 子ども食堂
社会福祉法人安来市社会福祉協議会医療・福祉・介護関連業

とても高級感があり、そのままサラダボウルとしても食卓へ出せるねとスタッフ一同好評でした。

対象商品 : 88702957
2020-07-29
用途: 料理(水切り)

このサイズだけもっていなくて ようやく注文しました。
代用していたガラスボウルをこわしたので。 
これは、ふち が巻かれていないので、洗った後の水垂れがありません。
ストレスなく仕舞えます。満足してます。

2が参考にしています
対象商品 : 88702966
2016-05-03
用途: 料理に
ヘアースタジオDOUXサービス業

一生もの と言っても良いかと思います。
料理が楽しくなります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする