藤井器物製作所
藤井器物製作所の キッチン・調理用品
藤井器物製作所の ボール・ざる・漬物・米びつ
藤井器物製作所の ボウル
18-8抗菌深型ボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(cm)
15
注文コード
88703176
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
呼び寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌ステンレス。素材自体に銅のイオン効果による作用の抗菌性を 持たせている為、安全で長時間その効果が持続します。抗菌
材質
SUSXM-7ステンレス
呼び寸法(cm)
15
容量(L)
1
板厚(mm)
0.5
外径×深さ(Φmm×mm)
168× 90
TKG品番
9-0258-1001
TKG品番(2017)
6-0237-0801
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88703176
-
87126961
15cm
18-8 抗菌深型ボール
マルエフ
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました