藤井器物製作所
藤井器物製作所の キッチン・調理用品
藤井器物製作所の ボール・ざる・漬物・米びつ
藤井器物製作所の ボウル
18-8抗菌深型ボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88703185
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
抗菌ステンレス。素材自体に銅のイオン効果による作用の抗菌性を 持たせている為、安全で長時間その効果が持続します。抗菌
材質
SUSXM-7ステンレス
呼び寸法(cm)
18
容量(L)
1.8
板厚(mm)
0.5
外径×深さ(Φmm×mm)
200×100
TKG品番
9-0258-1002
TKG品番(2017)
6-0237-0802