18-8抗菌深型ボール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)21 注文コード88703194 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,820
この商品は呼び寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

抗菌ステンレス。素材自体に銅のイオン効果による作用の抗菌性を 持たせている為、安全で長時間その効果が持続します。抗菌

材質SUSXM-7ステンレス 呼び寸法(cm)21 容量(L)2.9 板厚(mm)0.5 外径×深さ(Φmm×mm)230×117 TKG品番9-0258-1003 TKG品番(2017)6-0237-0803

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88703194 - 87126986 21cm 18-8 抗菌深型ボール マルエフ 18-8 抗菌深型ボール マルエフ 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする