霜鳥製作所(クイーンローズ)
霜鳥製作所(クイーンローズ)の キッチン・調理用品
霜鳥製作所(クイーンローズ)の ボール・ざる・漬物・米びつ
霜鳥製作所(クイーンローズ)の ボウル
ブラック・フィギュア 泡立用深ボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88703212
品番
D057
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質:18-8ステンレス内面:フッ素樹脂加工
サイズ(cm)
21
質量(g)
257
外径(Φmm)
230
内径×深さ(mm)
210×108
TKG品番
9-0258-1501
TKG品番(2017)
6-0237-1301