竹井器物製作所
竹井器物製作所の キッチン・調理用品
竹井器物製作所の ボール・ざる・漬物・米びつ
竹井器物製作所の ボウル
18-8手なし片口ボール 目盛付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88703264
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
目盛表示(cc) 大 500・1000・1500中 300・600・1000小 200・400・600
材質
18-8ステンレス・フェノール樹脂
サイズ
大
目盛
500・1000・1500
外径(Φmm)
218
内径×深さ(mm)
210×90
TKG品番
9-0259-0601
TKG品番(2017)
6-0238-0501