アンピラブル スタックボール

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88703535 品番 G2981
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

全面強化ガラスの為割れにくく、スタッキングが可能なアンピラブルスタックボール。厨房での使用の他、小さいサイズの物はそのまま食卓でも 御使用できます。

容量(L)0.33 容量(mL)330 TKG品番9-0260-0105 材質全面強化ソーダガラス 質量(kg)0.205 内径×深さ(mm)114×50 耐熱温度(℃)120 呼び寸法(cm)12 TKG品番(2017)6-0239-0105

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88703571
2020-09-17
用途:
スライム作り
サービス業

混ぜる作業に大きさもちょうどよく、質も問題なかったです。

対象商品:
88703501
2020-03-20
用途:
紅茶の提供時
(仮称)となりの.カフェ 様 (飲食業)

レモンティーのレモン入れであったり、茶葉(ティーバッグ)を受けるのに使用していますが、ちょうどよいサイズです。

対象商品:
88703526
2019-06-05
用途:
飼い猫の餌入れ
有限会社 アサヒ木工 様 (製造業)

綺麗でしっかりしている。洗浄時に割れたりしないか、これから使い込んで確かめたい。

対象商品:
88703501
2017-08-25
用途:
お菓子の容器として使用
教育・研究機関

以前購入したものと同じものを買い足せたのでよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする