ミスターシェフ サラダボール

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88703797 品番 500050
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ショックに強い全面強化ガラス製。
食器に近い繊細なシェイプは、テーブル用にもキッチン用にも大活躍。
大きいサイズはバイキングにもぴったりです。

材質全面強化ガラス 容量(mL)2000 呼び寸法(cm)26 直径×深さ(mm)260×112 TKG品番9-0261-0206 TKG品番(2017)6-0239-0606

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88703763
2020-11-23
用途:
サラダ・ボール

以前に使っていたボールにヒビが入ってしまったので、耐熱ガラスで同じ口径の物を探した次第です。

対象商品:
88703797
2020-12-11
用途:
ケーキ、料理作り
その他業種

どっしりとした重みのおかげで、混ぜたり、こねたりの作業が一人でも楽に出来る
サラダボールとしても、お洒落に使え、満足の商品です。

対象商品:
88703806
2014-06-14
用途:
食材を洗う、浸す
医療・福祉・介護関連業

メジャーで予測して購入しましたが、その予測より大きく感じました。大きい割にそれほど重たくもなく、頑丈でよいです。無鉛ガラスでできているので、酢や塩分を使っても、溶け出すものに心配なく食べ物の下ごしらえに使えます。お値段も手ごろで、たくさんほしくなります。1、2サイズ下のものや他の形状のものを買い足そうと思っています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする