片口ボール 目盛付(抗菌)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88704147 品番 -
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

抗菌。
洗浄機対応。
電子レンジ対応。

耐熱温度(℃)-20〜120 材質ポリプロピレン イエロー サイズ 容量(L)2.3 外径(Φmm)216(注ぎ口含む237) 内径×深さ(mm)200× 98 TKG品番9-0262-0902 TKG品番(2017)6-0240-0502 電子レンジ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88704131
2022-03-15
用途:
調理時、材料の混和等
飲食業

深さもあり、注ぎ口がついているので、出汁を濾した後注ぎ分けるとか、卵焼きを焼くときに便利。
液だれもしにくい。
表面のツルツルも他社のものと比べて長持ちする気がする。

対象商品:
88704131
2022-06-03
用途:
料理の和え物
マダム アンスイ 様 (飲食業)

大きくて使いやすいので買いました。少し割れ易い感じがしますが、対応が早く直ぐ納品してもらい本当にありがとうございました

対象商品:
88704131
2018-12-11
用途:
生地を混ぜる
製造業

たくさんの生地を混ぜやすいうえ注ぎ口があるので型に入れやすく重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする