グッチーニ アクリルボール

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)22 注文コード88704366 品番8602200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は呼び寸法など65種類から選べます 他の種類を見る
材質AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂 呼び寸法(cm)22 容量(L)2.5 クリアー 外径×高さH(Φmm×mm)245×115 TKG品番9-2359-0303 TKG品番(2017)6-1694-0110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88704542
2016-10-25
用途:
照明の傘として加工して使用
ヴォルタ電工 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

まだ、照明ヤケ等、状況を見守る段階ですが、感じ的にはいい感じですクリア感がガラスに無いものなので、気にいっています。調理用具としてではないですが、満足しています。もっと径の大きいものが欲しいです

対象商品:
88704542
2015-05-12
用途:
ビュッフェでサラダを入れて。
飲食業

軽くて、思った通りの大きさで満足しました。中々、希望のサイズが無かったのて。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする