曜日別特売
16123 レズレー フォーダブルコランダー レズレー 88705154

レズレー フォーダブルコランダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード88705154品番16123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000

材質:リム部・底部/18-10ステンレス側面/シリコン樹脂(耐熱:-20~+180℃)。リム部分と底部分に18-10ステンレスを使用。丈夫で耐久性に優れています。ねじれが無いので安心して作業ができ、置いた時にも安定します。側面がシリコンなので簡単に折りたためて収納時に場所をとりません。

材質18-10ステンレス 耐熱シリコン(-20℃~180℃)パープル容量(mL)1900内径×高さH(Φmm×mm)200× 92折りたたみ時高さ(mm)約40呼び寸法(cm)20TKG品番9-0282-0603TKG品番(2017)6-0246-0804
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする