16131 レズレー フォーダブルコランダー レズレー 88705172

レズレー フォーダブルコランダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88705172 品番16131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

材質:リム部・底部/18-10ステンレス側面/シリコン樹脂(耐熱:-20〜+180℃)。リム部分と底部分に18-10ステンレスを使用。丈夫で耐久性に優れています。ねじれが無いので安心して作業ができ、置いた時にも安定します。側面がシリコンなので簡単に折りたためて収納時に場所をとりません。

材質18-10ステンレス 耐熱シリコン(-20℃〜180℃) イエロー 容量(mL)1900 内径×高さH(Φmm×mm)200× 92 折りたたみ時高さ(mm)約40 呼び寸法(cm)20 TKG品番9-0282-0604 TKG品番(2017)6-0246-0805

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする