ざるコン角

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88705443 品番 ZC2
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ザルとコンテナーがセットになって使い方いろいろ。
業務用冷蔵庫にフタをしたまま保存OK!!
積み重ねOK。

耐熱温度(℃)-20〜120 材質ポリプロピレン 容量(L)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×290×133 TKG品番9-0281-0102 TKG品番(2017)6-0245-0102

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88705452
2024-08-13
用途:
野菜サラダ様に使用しています。
株式会社DAIYA 様 (飲食業)

蓋つきなので、冷蔵庫に重ねて収納できるので、良かったです

対象商品:
88705452
2021-03-18
用途:
サラダ入れ
飲食業

モノは何ら問題ありませんが、ウチの冷蔵庫に対してはサイズが少々大きすぎたので、もうひとサイズ小さいものがあれば嬉しかったです。

対象商品:
88705434
2017-05-22
用途:
野菜の収穫時
サービス業

収穫した野菜をとりあえず現地で洗い水切りをするが、そのままコンテナに入れて車に積んでも車が汚れず便利です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする