ざるコン丸

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88705461 品番ZC1
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ザルとコンテナーがセットになって使い方いろいろ。耐熱温度:-20℃〜120℃。お米、麺類、野菜洗いに最適。流し洗いに便利な排水スリット設計。積み重ねOK

材質ポリプロピレン 容量(L)16 直径×高さ(mm)396×218 TKG品番9-0281-0201 TKG品番(2017)6-0245-0201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88705461
2025-08-14
用途:
野菜の入れ物として
飲食業

思っていた通りに使いやすく、片付けなどもしやすくて良かった。

対象商品:
88705461
2023-12-12
用途:
蜂蜜絞りのために利用しました。

ハチミツ絞りのため、利用しました。
洗浄も楽で、水切れも良くとても良い商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
88705461
2017-06-05
用途:
そば茹で時の水洗い。

5〜6年前にホームセンターで同じ物を購入し使っていたが、もう一つ必要になって同じものを探していたら「モノタロウ」で見つかりました。
使い勝手がとても良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする