M 野菜水切り器 バリバリサラダ 山研工業 88705556

野菜水切り器 バリバリサラダ

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)4.5 注文コード88705556 品番M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,740
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

クルッと回してシャキっと水切り。
野菜の水切りやパスタ等にも!
透明度の高いスチロール製本体で、中がよく見えます。

材質フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃〜120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃〜70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り) 耐熱温度(℃)スチロール樹脂/耐熱70℃ 容量(L)4.5 外径×高さH(Φmm×mm)225×165 タイプM TKG品番9-0280-0201 TKG品番(2017)6-0247-0701
注意
※食洗機、食器乾燥機非対応。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88705556 M 17659066 15028 野菜水切り器 バリバリサラダ 山研工業 野菜水切り器 バリバリサラダ 山研工業 1個 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-28
用途:
ミックス野菜を作るとき使用しています。
高良商店 様

使いやすいです。もう少し小さいサイズでも良かったです。

対象商品:
17659066
2023-04-17
用途:
サラダの水切りに
その他業種

便利だろうな、と思いつつも購入まで踏み切れずにいましたが、今回購入して大変便利で驚きました。サラダがシャキッとして美味しいです。もっと早く購入すればよかったです。

対象商品:
17659093
2020-11-23
用途:
レタスの水切り
卸売・小売業

丈夫で安定していて安心して使えます。レタス2玉を1度に水切りできます。

2人が参考にしています
対象商品:
17659066
2021-01-27
用途:
サラダの水切りに最適
サービス業

これより大きいサイズを朝の仕込みに使いますが、営業終わり前に足りなくなりそうな時
手頃な大きさで、便利です

1人が参考にしています
対象商品:
17659066
2021-02-17
用途:
野菜サラダや漬け物作りの水切りに使っています。
調軽貨物 様 (運輸・通信業)

大変よく水が切れてます。欲を言えば食洗器で洗えれば、なおいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
17659093
2019-06-16
用途:
調理時

本来注文するはずの型番を私の選択ミスで1行下の本品を注文してしまいましたが、サラダ好きの娘と私には一度に沢山の野菜の水切りが出来るのと、水切り効果も充分で結果オーライと言う所です。

対象商品:
17659093
2018-10-07
用途:
野菜サラダ

容器中央に回転装置が出っ張ることなく容器全体にしっかり野菜が入って水切りできるのでとても良い、また容器全体も作りがしっかりしていて長持ちしそうだ

1人が参考にしています
対象商品:
17659066
2018-09-13
用途:
野菜の水きり
教育・研究機関

サラダ要野菜が水っぽくならないので、ドレッシングなども味わうことができる。特にサンドイッチなど用のレタスの水きりには効果バツグン

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする