20型 抗菌ジャンボ野菜水切り器 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 88705583 20型 抗菌ジャンボ野菜水切り器 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 88705583

抗菌ジャンボ野菜水切り器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88705583 品番 20型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

本体・蓋/ポリプロピレンカゴ/ポリエチレン水抜き栓/シリコンゴム。抗菌加工で衛生的に使えます。本体が半透明のため水切り具合が確認できます。水抜き栓付で簡単に水抜きができます。

容量(L)20 トラスコ品番460-3150 材質本体・フタ・グリップ:ポリプロピレン、カゴ:ポリエチレン、水抜き栓:シリコンゴム、脚ゴム:NRゴム、その他:ナイロン、アルミ、SUS 質量(kg)4 外径×高さH(Φmm×mm)430×410(ハンドル含525) 内径×高さH(Φmm×mm)(カゴ内)340×310 TKG品番9-0280-0901 TKG品番(2017)6-0247-1301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする